onsemi onsemi Converter, 500mA, 40V, Through Hole LM2574N-ADJG

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 500mA*Maximum output voltage: 37V*Regulator function: Buck controller*Inverting*Min. output voltage: 1.23V*Min. input voltage: 4.75V*Max. input voltage: 40V*Output type: Variable*Mounting type: Through-hole*Number of outputs: 1*Number of pins: 8*Package type: PDIP*Switching regulator: Yes*Min. operating temperature: -40°Cmm*Switching regulator*Step-down DC-DC converter*ON Semiconductor. Current mode/voltage mode DC-DC converter for buck (step-down), boost (step-up), and flyback applications.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan