onsemi onsemi TVS Diode Array, Unidirectional, Surface Mount, 9.9V, CM1213A-04SO

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Unidirectional*Maximum clamping voltage: 9.9V*Mounting type: Surface mount*Package type: SC-74*Maximum reverse standoff voltage: 5.5V*Number of pins: 6*Peak pulse power consumption: 0.22W*Maximum peak pulse current: 1A*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 4*Operating temperature min: -40°C*Operating temperature max: +85°Cmm*Test current: 8mA*Low capacitance ESD protection array

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan