ROHM ROHM Transistor, NPN, Surface Mount, 600 mA, SST4401HZGT116

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN*Maximum DC collector current: 600 mA*Maximum collector-emitter voltage: 40 V*Package type: SOT-23*Mounting type: Surface mount*Minimum DC current gain: 20*Number of elements per chip: 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan