ROHM ROHM Transistor, NPN, Surface Mount, 500 mA, DTD113ZUT106

Sebelum PPN:
Rp819.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN*Maximum DC collector current: 500 mA*Package type: SOT-323 (SC-70)*Mounting type: Surface mount*Maximum power consumption: 200 mW*Minimum DC current gain: 56*Transistor configuration: Single*Maximum operating frequency: 200 MHz*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Dimensions: 2.1 x 1.35 x 0.9 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan