SAMTEC Samtec PCB Header, 60-way, 0.5mm, 2-row, QTH-030-01-LDA

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: QTH*Pitch: 0.5mm*Number of poles: 60*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Mounting type: Surface mount*Connection method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 1.0A*Rated voltage: 125.0V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan