SAMTEC Samtec PCB Header, 7 Way, 1.0mm, 1 Row, T1M-07-GF-S-RA-TR

Sebelum PPN:
Rp86.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: T1M*Pitch: 1.0mm*Number of poles: 7*Number of rows: 1*Connection direction: Right angle*Shrouded/unshrouded: Shrouded*Mounting type: Surface mount*Termination method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 3.3A*Rated voltage: 250.0V, 353.0V dc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan