SAMTEC Samtec PCB Header, 50 Way, 1.27mm, 2 Rows, EHF-125-01-FD-SM-LC

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: EHF*Pitch: 1.27mm*Number of poles: 50*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Connector system: Wire-to-board*Termination method: Solder*Surface treatment: Contacts: Gold*0.050" shrouded IDC ejector header 0.050" (1.27 mm) pitch Total common pins: 4 -> 25 Through hole, right angle, surface mount Polarization notch Optional cap to lock cable into header

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan