SAMTEC Samtec PCB Header, 4-way, 2.54mm, 2-row, IPL1-102-01-LDK

Sebelum PPN:
Rp7.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: IPL1*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 4*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Mounting type: Through-hole mounting*Termination method: Solder*Contact material: Phosphor bronze*Rated current: 3.8A*Rated voltage: 675.0V, 954.0V dc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan