SAMTEC Samtec PCB Header, 10 Way, 2.54mm, 2 Rows, IPT1-105-01-SD-RA

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: IPT1*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Connection direction: Right angle*Shrouded/unshrouded: Shrouded*Connector system: Board-to-board*Termination method: Solder*Surface treatment: Contacts: Gold*Rated current: 2.3A*Rated voltage: 1.095 kV, 775.0 V ac

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan