SAMTEC Samtec PCB Header, 8 Way, 3.81mm, 1 Row, UPT-08-01-01-L-RA

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: UPT*Pitch: 3.81mm*Number of poles: 8*Number of rows: 1*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Samtec connector headers are 8-position through-hole mounting. 150" (3.81mm) pitch. High-power dual-blade contacts. Optional push-in tails. Current rating: 20.1A

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan