SAMTEC Samtec PCB Connection Pin Header, 20 Way, 2.54mm, 2 Rows, HTST-110-01-S-DV

Sebelum PPN:
Rp2.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: HTST*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 20*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Mounting type: Surface mount*Termination method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 3.4A*Rated voltage: 1.0 kV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan