SAMTEC Samtec PCB Connection Pin Header 5 Way 1.0mm 1 Row T1M-05-F-SH-L

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: T1M*Pitch: 1.0mm*Number of poles: 5*Number of rows: 1*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Connector system: Wire-to-board*Termination method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 3.0A*Rated voltage: 250.0V, 353.0V dc

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan