SAMTEC Samtec PCB Header, 10 Way, 1.27mm, 2 Rows, TFM-105-02-SDA

Sebelum PPN:
Rp4.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: TFM*Pitch: 1.27mm*Number of poles: 10*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Connector system: Board-to-board, Wire-to-board*Connection method: Solder*Surface treatment: Contact: Gold*Rated current: 3.0A*Rated voltage: 250.0V

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan