SAMTEC Samtec PCB Connection Pin Header 14 Way 2.54mm 2 Row HTST-107-01-T-DV

Sebelum PPN:
Rp999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Series: HTST*Pitch: 2.54mm*Number of poles: 14*Number of rows: 2*Connection direction: Straight*Shrouded/Unshrouded: Shrouded*Connector system: Board-to-board*Termination method: Solder*Surface treatment: Contacts: Tin*Rated current: 3.4A*Rated voltage: 1.0 kV*10 to 72 most common pin counts Polarization notch 0.100 inch (2.54 mm) pitch Through hole, right angle, surface mount

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan