ROHM ROHM Zener Diode 5.1V Surface Mount 1W

Sebelum PPN:
Rp579.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Single V*Number of Elements per Chip: 1*Maximum Power Dissipation: 1 W*Package Type: SOD-123*Zener Type: Voltage Regulator*Number of Pins: 2*Test Current: 40 mA*Maximum Reverse Leakage Current: 20 μA*Dimensions: 2.7 x 1.7 x 0.9 mm*Maximum Operating Temperature: +150 °C*ROHM Zener Diode 1W KDZ Series

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan