ROHM ROHM Zener Diode 16.2V Surface Mount 1W

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 1 W*Package type: PMDTM, SOD-128*Zener type: Voltage regulator*Number of pins: 2*Test current: 20 mA*Maximum Zener impedance: 12 Ω*Maximum reverse leakage current: 10 μA*Dimensions: 3.9 x 2.7 x 1.05 mm*Maximum operating temperature: +150 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan