ROHM ROHM Zener Diode 10V Surface Mount 150 mW

Sebelum PPN:
Rp459.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 150 mW*Package type: SOD-523*Zener type: Voltage regulator*Number of pins: 2*Maximum Zener impedance: 60Ω*Maximum reverse leakage current: 100nA*Dimensions: 1.25x0.85x0.7mm*Forward current: 5mA*Zener diode 150 mW, EDZ, EDZC series, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan