ROHM ROHM Zener Diode 75V Surface Mount 200 mW

Sebelum PPN:
Rp129.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Isolated V*Mounting Type: Surface Mount*Maximum Power Dissipation: 200 mW*Package Type: SOD-323FL*Zener Type: Voltage Regulator*Number of Pins: 2

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan