ROHM ROHM Zener Diode 9.1V Surface Mount 200 mW

Sebelum PPN:
Rp419.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 200 mW*Package type: SOD-323F*Zener type: Voltage regulator*Number of pins: 2*Maximum Zener impedance: 60Ω*Maximum reverse leakage current: 500nA*Dimensions: 1.8x1.35x0.9mm*Forward current: 5mA*Zener diode 200 mW, UDZV series, ROHM

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan