ROHM ROHM N-Channel MOSFET 20V 150 mA Surface Mount Package DFN0806-3 3-Pin

Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: N*Maximum continuous drain current: 150 mA*Maximum drain-source voltage: 20V*Package type: DFN0806-3*Mounting type: Surface mount*Number of pins: 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan