SAMTEC Samtec PCB Socket, 20 Position, 0.4mm, 2 Row, Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp94.900 - Rp88.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 20*Number of rows: 2*Pitch: 0.4mm*Type: LP ultra-fine pitch terminal strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Right angle*Termination method: Solder*Rated current: 1.6A*Series: ST4*Contact material: Bronze*Samtec 28+ Gbps solution Ultra-fine pitch: 0.40 mm Stack height: 4 -> 6 mm Small footprint Up to 100 I/Os

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan