SAMTEC Samtec PCB Socket 4 Pole 2mm 1 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp75.900 - Rp4.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 4*Number of rows: 1*Pitch: 2mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Right angle*Termination method: Solder*Rated current: 3.9A*Series: MMS*Contact material: Bronze

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan