SAMTEC Samtec PCB Socket 400 Position 1.27mm 4 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp559.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 400*Number of rows: 4*Pitch: 1.27mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Connection method: Solder*Series: ASP*Contact material: Copper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan