SAMTEC Samtec PCB Socket, 160 Position, 1.27mm, 10 Row, Through Hole Mount

Sebelum PPN:
Rp109.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 160*Number of rows: 10*Pitch: 1.27mm*Type: Contact header*Mounting type: Through-hole mounting*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: ASP*Surface treatment: Contact: Gold over nickel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan