ROHM ROHM SMD Resistor, 0Ω, 0805 (2012M), 0.125W MCR10EZPJ000

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Resistance: 0Ω; Technology: Thick film; Package/Case: 0805 (2012M); Tolerance: ±5%; Power Rating: 0.125W; Series: MCR; Minimum Operating Temperature: -55°C; Maximum Operating Temperature: +155°C; Thick film chip resistor MCR10 series (2012 size 5%), standard reel. Uses weather-resistant ruthenium oxide resistive material. Electrode structure prevents solder erosion. Package: 5000 pieces/reel (4 mm pitch).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan