SAMTEC Samtec PCB Socket 14 Way 1.27mm 2 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of positions: 14*Number of rows: 2*Pitch: 1.27mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Right angle*Termination method: Solder*Rated current: 3.4A*Rated voltage: 280, 395V*Series: CLP*Contact material: Bronze*Available in two vertical or two horizontal rows Extended Life Product(TM) (ELP(TM)) Low profile dual wipe Tiger Claw(TM) contacts Top and bottom opening types

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan