SAMTEC Samtec PCB Socket 104 Way 0.635mm 2 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 104*Number of rows: 2*Pitch: 0.635mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Stack height: 10mm*Rated current: 2.6 A, 15.7A*Rated voltage: 300 V*Series: QFS*Surface treatment: Contacts: Gold*0.635 mm Q2(TM) High-Speed Rugged Ground Plane Socket Strip 0.635 mm (0.025 in) Up to 208 positions Guidepost options Samtec 28+ Gbps Solutions

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan