SAMTEC Samtec PCB Socket, 150 Position, 0.8mm, 2 Row, Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp76.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 150*Number of rows: 2*Pitch: 0.8mm*Type: High-speed socket strip*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Right angle*Connection method: Solder*Series: ERF8*Series number: ERF8-075-01-LD-RA-TR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan