SAMTEC Samtec PCB Socket 10 Way 2mm 1 Row Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp99.900 - Rp139.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of poles: 10*Number of rows: 1*Pitch: 2mm*Type: Board-to-board*Mounting type: Surface mount*Connection direction: Straight*Termination method: Solder*Rated current: 3.9A*Series: MMS*Contact material: Bronze*2.00 mm Tiger Claw(TM) socket strip pitch: 2.00 mm (0.0787 inch) Contact system: Tiger Claw(TM) Orientation: Vertical, horizontal Termination: Through hole, surface mount Applications: 1/2 rows, up to 80 pins

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan