onsemi onsemi Resistor-embedded transistor, NPN, through hole, MJF47G

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN*Maximum collector-emitter voltage: 250 V*Package type: TO-220*Mounting type: Through-hole*Maximum power dissipation: 28.4 W*Minimum DC current gain: 30*Transistor configuration: Single*Maximum emitter-base voltage: 5 V dc*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Dimensions: 10.53 x 4.83 x 9.28 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan