onsemi onsemi Resistor-embedded transistor, surface mount, NVTR4502PT1G

Sebelum PPN:
Rp449.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Package type: SOT-23*Mounting type: Surface mount*Maximum power consumption: 1.25 W*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Maximum operating temperature: +150 °Cmm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan