onsemi onsemi Resistor-embedded transistor, NPN, surface mount, NSS60201LT1G

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: NPN*Maximum collector-emitter voltage: 60 V dc*Package type: SOT-23*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 710 mW*Minimum DC current gain: 150*Transistor configuration: Single*Maximum emitter-base voltage: 8 V dc*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Dimensions: 3.04 x 1.4 x 1.01 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan