onsemi onsemi Resistor-embedded transistor, PNP, surface mount, MJB45H11T4G

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: PNP*Maximum collector-emitter voltage: -80 V*Package type: D2PAK (TO-263)*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 50 W*Minimum DC current gain: 60*Transistor configuration: Single*Maximum emitter-base voltage: 5 V dc*Number of pins: 2 + Tab*Number of elements per chip: 1*Dimensions: 10.29 x 9.65 x 4.83 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan