onsemi onsemi Resistor-embedded transistor, PNP, surface mount, NSS40300MZ4T1G

Sebelum PPN:
Rp8.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: PNP*Maximum collector-emitter voltage: -40 V*Package type: SOT-223 (SC-73)*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 2 W*Minimum DC current gain: 175*Transistor configuration: Single*Maximum emitter-base voltage: 6 V dc*Number of pins: 3 + Tab*Number of elements per chip: 1*Maximum operating temperature: +150 °Cmm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan