onsemi onsemi Rectifier Diode, 500mA, 30V Surface Mount, 2-Pin SOD-923 AEC-Q101 Schottky Barrier -370mV

Sebelum PPN:
Rp21.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount*Package type: SOD-923*Maximum continuous forward current: 500mA*Peak reverse repetitive voltage: 30V*Diode configuration: Single*Rectifier type: Schottky diode*Diode type: Schottky*Number of pins: 2*Maximum forward drop voltage: -370mV*Number of elements per chip: 1*Diode technology: Schottky barrier

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan