ROHM ROHM Infrared Receiver

Sebelum PPN:
Rp779.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of pins: 3*Mounting type: Surface mount*Dimensions: 3 x 1.5 x 2.2mm*Height: 2.2mm*Length: 3mm*Series: SCMmm*SCM-014TB, surface mount phototransistor, 800 nm, with lens. SMT size: 3.0 x 1.5 mm (1206)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan