ROHM ROHM P-Channel MOSFET 30 V 250 mA Surface Mount Package SOT-416FL 3 Pin

Sebelum PPN:
Rp8.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Channel type: P*Maximum continuous drain current: 250 mA*Maximum drain-source voltage: 30 V*Package type: SOT-416FL*Mounting type: Surface mount*Number of pins: 3*Channel mode: Enhancement type*Number of elements per chip: 1

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan