ROHM ROHM LED, Red, Through-hole mounting, 3 mm bullet type (T-1), SLR-332VR3F

Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*LED color: Red*Package type: 3 mm (T-1)*Mounting type: Through-hole mounting*Number of LEDs: 1*Forward voltage: 2 V*Luminous intensity: 10 mcd*Number of pins: 2*View angle: 85°*Lens shape: Bullet type*Dominant wavelength: 630 nm*Dimensions: 3.2 mm*ROHM Through-hole SLR-332 series LED

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan