onsemi onsemi Transistor, PNP, Through Hole, -3 A, MJE5731AG

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Transistor type: PNP*Maximum DC collector current: -3 A*Maximum collector-emitter voltage: -350 V*Package type: TO-220*Mounting type: Through-hole*Maximum power dissipation: 40 W*Minimum DC current gain: 30*Transistor configuration: Single*Maximum collector-base voltage: 350 V dc*Maximum emitter-base voltage: 5 V dc*Maximum operating frequency: 2 MHz*Number of pins: 3*Number of elements per chip: 1*Dimensions: 10.53 x 4.83 x 15.75 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan