onsemi onsemi Zener Diode 5.1V Surface Mount 500 mW

Sebelum PPN:
Rp79.900 - Rp18.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Standard Zener voltage: 5.1V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 500mW*Package type: SOD-123*Zener type: Voltage regulator*Zener voltage tolerance: 5%*Number of pins: 2*Test current: 20mA*Maximum Zener impedance: 17Ω*Maximum reverse leakage current: 5μA*Dimensions: 2.69x1.6x1.12mm*Maximum operating temperature: +150°C*Zener diode 500mW, MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1G series, ON Semiconductor. Surface mount case: SOD-123

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan