onsemi onsemi Zener Diode 18V Surface Mount 300 mW

Sebelum PPN:
Rp1.999.900 - Rp2.899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 300 mW*Package type: SOT-23*Zener type: Voltage regulator*Zener voltage tolerance: ±5%*Number of pins: 3*Test current: 5 mA*Maximum Zener impedance: 45 Ω*Maximum reverse leakage current: 50 nA*Dimensions: 3.04 x 1.4 x 1.01 mm*Min. operating temperature: -65 °C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan