onsemi onsemi Zener Diode 91V Surface Mount 500 mW

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 500 mW*Package type: SOD-123*Zener type: Voltage regulator*Zener voltage tolerance: 5%*Number of pins: 2*Test current: 1.4 mA*Maximum Zener impedance: 400 Ω*Maximum reverse leakage current: 100 nA*Dimensions: 2.84 x 1.8 x 1.35 mm*Min. operating temperature: -55°C*Zener diode 500 mW, MMSZ52xxxT1G / SZMMSZ52xxxT1G series, ON Semiconductor. Surface mount case: SOD-123

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan