onsemi onsemi Zener Diode 15V Surface Mount

Sebelum PPN:
Rp27.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Mounting type: Surface mount*Package type: SMA*Number of pins: 2*Test current: 50mA*Maximum reverse leakage current: 1μA*Dimensions: 4.57x2.92x2.41mm*Min. operating temperature: -65°C*Zener diode 1.5W, BZG03C series, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan