onsemi onsemi Zener Diode 10V Surface Mount 300 mW

Sebelum PPN:
Rp4.900 - Rp2.199.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Standard Zener voltage: 10V*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 300mW*Package type: SOT-23*Zener type: Voltage regulator*Zener voltage tolerance: 6%*Number of pins: 3*Test current: 5mA*Maximum Zener impedance: 20Ω*Maximum reverse leakage current: 200nA*Dimensions: 2.9x1.3x0.94mm*Min operating temperature: -65°CmV/°C*Zener diode 225mW, BZX84BxxxLT, BZX84CxxxLT series, ON Semiconductor. Zener voltage tolerance: 2% (BZX84B), approximately 5% (BZX84C). Surface mount case: SOT-23

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan