onsemi onsemi Zener Diode 27V Surface Mount 3W

Sebelum PPN:
Rp8.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Mounting type: Surface mount*Maximum power dissipation: 3 W*Package type: SMB*Zener type: Voltage regulator*Zener voltage tolerance: 5%*Number of pins: 2*Test current: 13.9 mA*Maximum Zener impedance: 23 Ω*Maximum reverse leakage current: 1 μA*Dimensions: 4.6 x 3.95 x 2.28 mm*Maximum operating temperature: +150 °C*Zener diode 3 W, 1SMB59xxB series, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan