onsemi onsemi Zener Diode 10V Surface Mount 200 mW

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Single V*Mounting Type: Surface Mount*Maximum Power Dissipation: 200 mW*Package Type: SOD-323*Zener Type: Voltage Regulator*Zener Voltage Tolerance: 6%*Number of Pins: 2*Test Current: 5 mA*Maximum Zener Impedance: 20 Ω*Maximum Reverse Leakage Current: 100 nA*Dimensions: 1.7 x 1.25 x 0.9 mm*Maximum Operating Temperature: +150 °C mV/°C*Zener Diode 200 mW, MM3Z Series, ON Semiconductor. Surface Mount Case: SOD-323 (SC-76)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan