onsemi onsemi Zener Diode 15V Surface Mount 550 mW

Sebelum PPN:
Rp7.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 550 mW*Package type: SMB*Zener type: Voltage regulator*Zener voltage tolerance: 5%*Number of pins: 2*Test current: 25 mA*Maximum Zener impedance: 9 Ω*Maximum reverse leakage current: 1 μA*Dimensions: 4.32 x 3.56 x 2.13 mm*Min. operating temperature: -65 °C*Zener diode 3 W, 1SMB59xxB series, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan