onsemi onsemi Zener Diode 20V Surface Mount 3W

Sebelum PPN:
Rp9.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Single V*Mounting Type: Surface Mount*Maximum Power Dissipation: 3 W*Package Type: SMB*Zener Type: Voltage Regulator*Zener Voltage Tolerance: 5%*Number of Pins: 2*Test Current: 18.7 mA*Maximum Zener Impedance: 14 Ω*Maximum Reverse Leakage Current: 1 μA*Dimensions: 4.6 x 3.95 x 2.28 mm*Min. Operating Temperature: -65°C*Zener Diode 3 W, 1SMB59xxB Series, ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan