onsemi onsemi Zener Diode 6V Through Hole 5W

Sebelum PPN:
Rp5.499.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode Configuration: Single V*Number of Elements per Chip: 1*Maximum Power Dissipation: 5 W*Package Type: Case 017AA*Zener Type: Voltage Regulator*Zener Voltage Tolerance: ±5%*Number of Pins: 2*Maximum Zener Impedance: 1Ω*Maximum Reverse Leakage Current: 1μA*Dimensions: 3.68 (Dia.) x 8.89mm*Min Operating Temperature: -65°CV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan