onsemi onsemi Zener Diode 16V Surface Mount 200 mW

Sebelum PPN:
Rp93.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Diode configuration: Single V*Number of elements per chip: 1*Maximum power dissipation: 200 mW*Package type: SOD-323*Zener type: Voltage regulator*Zener voltage tolerance: 6%*Number of pins: 2*Test current: 5 mA*Maximum Zener impedance: 40 Ω*Maximum reverse leakage current: 50 nA*Dimensions: 1.7 x 1.25 x 0.9 mm*Min operating temperature: -65 °C mV/°C*Zener diode 200 mW, MM3Z series, ON Semiconductor. Surface mount case: SOD-323 (SC-76)

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan